ROCKWELL - AC L.R, 3300V/50,4160V/60, HD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 10
Modelo - Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW RS232 - 1
Número de interfaces HW USB - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080-LC70-24QBB
Ref.Sonepar
963679
EAN
0191326315104
Número máximo de salidas de relé, integradas:
10
Modelo:
Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
14
Número de salidas digitales:
10
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Tamaño de memoria:
128 kB
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Anchura:
145 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


