ROCKWELL - AC LINE REACTOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de funciones - 1
Apto para recuento - sí
Apto para peso - no
Apto para controlador de temperatura - no
Apto para control de presión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080-MOT-HSC
Ref.Sonepar
959652
EAN
0885630355139
Número de funciones:
1
Apto para recuento:
sí
Apto para peso:
no
Apto para controlador de temperatura:
no
Apto para control de presión:
no
Función de posicionamiento electrónico disponible:
sí
Apto para detección incremental de datos:
no
Apto para detección de valor absoluto:
no
Apto para control multieje:
no
Posibilidad de controlador de eje único:
sí
Apto para posicionamiento de multieje:
no
Posibilidad de posicionamiento de eje único:
sí
Anchura:
31.5 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


