ROCKWELL - ACCESORIO 800T BOTON PULSADOR DE 30 MM 800T-N1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ACCESORIO 800T BOTON PULSADOR DE 30 MM 800T-N1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Gris

  • Diámetro de orificio - 30 mm

  • Tipo de botón - Otros

  • Grado de protección (IP), lado delantero - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800T-N1

Ref.Sonepar

1144917

EAN

0662073574361

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Gris

Diámetro de orificio:

30 mm

Tipo de botón:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Tapa leyenda 800T-N1 30mm gris

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL