ROCKWELL - ACCESORIOS PARA BLOQUES DE TERMINALES 2 MM DE CENTRO A CENTRO 10 POLOS NARANJA. - 1492-CJP2-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente - 10
Tasa de voltaje - 400 V
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1492-CJP2-10
Ref.Sonepar
1066016
EAN
0889508623139
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puente de conexión
Número de abrazaderas de puente:
10
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
2 mm
Color:
Naranja


