ROCKWELL - ACTUADOR 440G-LZS21SPLH - 440G-LZS21SPLH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1300 N
Con desbloqueo de escape - sí
Tipo de bloqueo - Biestable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440G-LZS21SPLH
Ref.Sonepar
988578
EAN
0885630685403
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1300 N
Con desbloqueo de escape:
sí
Tipo de bloqueo:
Biestable
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
50 mm
Altura del sensor:
160 mm
Longitud del sensor:
45 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.2 A
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
0...55 °C
Grado de protección (IP):
IP66/IP67


