ROCKWELL - ADAPTADOR MCS 141A-SS45RR25 200mm 25A 45mm 2R - 141A-SS45RR25

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ADAPTADOR MCS 141A-SS45RR25 200mm 25A 45mm 2R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

141A-SS45RR25

Ref.Sonepar

1279925

EAN

0611320778168

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Adaptador MCS 141A-SS45RR25 200mm 25A 45mm 2R

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL