ROCKWELL - ADAPTADOR MCS 200MM 25A 45MM 1S - 141A-FS45S25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tecnología de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141A-FS45S25
Ref.Sonepar
960698
EAN
0611320765465
Tipo de accesorio:
Tecnología de conexión
Adaptador MCS 200mm 25A 45mm 1S


