ROCKWELL - ADAPTADOR MCS 200MM 63A 54MM 1S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ADAPTADOR MCS 200MM 63A 54MM 1S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

141A-FS54S63

Ref.Sonepar

961247

EAN

0611320778359

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Adaptador MCS 200mm 63A 54mm 1S

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL