ROCKWELL - AGARRADERAS 1494U 30A / 60A ALUMINIO 1 1494U-LA36 - 1494U-LA36

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - AGARRADERAS 1494U 30A / 60A ALUMINIO 1 1494U-LA36

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1494U-LA36

Ref.Sonepar

1005763

EAN

0885630924106

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Interruptor desconexión 1494U-LA36