ROCKWELL - ALARMA DCIR.65MM BZA.LED 24V AC/CC RJ - 855PD-B24LEC1422

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ALARMA DCIR.65MM BZA.LED 24V AC/CC RJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Color de cubierta de lámpara - Rojo

  • Tipo de lámpara - LED

  • Ruido - 105 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855PD-B24LEC1422

Ref.Sonepar

949902

EAN

0662074092987

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CA/CC

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de lámpara:

LED

Ruido:

105 dB

Tipo de señal óptica:

Luz continua

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Método de montaje:

Montaje

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

no

Receptáculo de color:

Negro

Con contacto:

no

Acorde a EN 54-23:

no

Alarma doble circuito 65mm baliza led 24V AC/CC rojo