ROCKWELL - ALARMA PANEL LUMINOSO LED 65mm 240V AC ROJO NEGRO - 855PC-B20LE422

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ALARMA PANEL LUMINOSO LED 65mm 240V AC ROJO NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Tipo de corriente - CA

  • Color de cubierta de lámpara - Rojo

  • Tipo de lámpara - LED

  • Ruido - 105 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855PC-B20LE422

Ref.Sonepar

980134

EAN

0781180114168

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Tipo de corriente:

CA

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de lámpara:

LED

Ruido:

105 dB

Tipo de dispositivo de señal acústica:

Generador de sonido

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Método de montaje:

Otros

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Alarma panel luminoso led 65mm 240V AC rojo negro