ROCKWELL - ALIMENTACIÓN ELECT.1606 XLB 10A/1 24V DC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ALIMENTACIÓN ELECT.1606 XLB 10A/1 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 10 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

  • Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 90...264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1606-XLB240E

Ref.Sonepar

934986

EAN

0889508133904

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

10 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

90...264 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

90...264 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

24...28 V

Salida de potencia:

240 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

Anchura:

49 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

124 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Alimentación eléctrica 1606 XLB 10A/1 24V DC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL