ROCKWELL - ALIMENTACIÓN ELECT.1606 XLB 5A/1 24V DC - 1606-XLB120E

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ALIMENTACIÓN ELECT.1606 XLB 5A/1 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 5 A

  • Tensión nominal de salida 1 - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

38 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1606-XLB120E

Ref.Sonepar

959582

EAN

0889508133898

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Primera tensión de salida secundaria:

24...28 V

Intensidad máx. de salida 1:

5 A

Tensión nominal de salida 1:

24 V

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

85...132 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

170...264 V

Salida de potencia:

120 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Anchura:

39 mm

Altura:

124 mm

Profundidad:

124 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Alimentación eléctrica 1606 XLB 5A/1 24V DC