ROCKWELL - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA KC 1606-XLE480EP - 1606-XLE480EP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLE480EP
Ref.Sonepar
960239
EAN
0884951878754
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...28 V
Salida de potencia:
480 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
60 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
117 mm
Grado de protección (IP):
IP20


