ROCKWELL - ALIMENTACION ELECTRICA MICRO800 0,5A - 2080-PSAC-12W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...110 V
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Salida de potencia - 12 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2080-PSAC-12W
Ref.Sonepar
337991
EAN
0885630554723
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
110...110 V
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Salida de potencia:
12 W
Redundancia:
no
Anchura:
39 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
75 mm


