ROCKWELL - ALR.MONT.855PC-B24LE322 LED VD D.65MM - 855PC-B24LE322

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ALR.MONT.855PC-B24LE322 LED VD D.65MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Color de cubierta de lámpara - Verde

  • Tipo de lámpara - LED

  • Ruido - 103 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855PC-B24LE322

Ref.Sonepar

963082

EAN

0781180114274

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CA/CC

Color de cubierta de lámpara:

Verde

Tipo de lámpara:

LED

Ruido:

103 dB

Tipo de señal óptica:

Luz continua

Tipo de dispositivo de señal acústica:

Generador de sonido

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Método de montaje:

Montaje

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Alarma montaje 855PC-B24LE322 con led verde diámetro 65mm 24V AC/CC