ROCKWELL - ALR.PNL.LUMIN.LED 45MM 24V AC/CC AM.NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de corriente - CA/CC
Color de cubierta de lámpara - Amarillo
Tipo de lámpara - LED
Ruido - 100 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
855PC-B24ME822
Ref.Sonepar
960865
EAN
0781180114380
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Color de cubierta de lámpara:
Amarillo
Tipo de lámpara:
LED
Ruido:
100 dB
Tipo de señal óptica:
Luz continua
Tipo de dispositivo de señal acústica:
Generador de sonido
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Método de montaje:
Montaje
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


