ROCKWELL - ARMORBLOCK 4 POINT TC INPUT 1732E-IT4IM12R - 1732E-IT4IM12R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Entrada, intensidad - sí
Entrada, tensión - sí
Entrada termómetro de resistencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1732E-IT4IM12R
Ref.Sonepar
1144066
EAN
0885630215716
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
0
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Anchura:
37 mm
Altura:
179 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


