Fin de vida

ROCKWELL - ARRANC.SMC-50 WITH BYPASS108A, 480V - 150-S108NBD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANC.SMC-50 WITH BYPASS108A, 480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 108 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Protección del motor contra sobrecargas integrada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-S108NBD

Ref.Sonepar

1235433

EAN

0887172651434

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

108 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

ARRANC.SMC-50 WITH BYPASS108A, 480V