ROCKWELL - ARRANC.SMC-FLEX 60A 200-600V AC MDO.24V - 150-F60NCR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANC.SMC-FLEX 60A 200-600V AC MDO.24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 60 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 30 kW

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-F60NCR

Ref.Sonepar

337819

EAN

0781180617614

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

60 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

30 kW

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Arrancador SMC-FLEX 60A 200-600V AC mando 24V