ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-3 30A 200-600V MANDO 24V AC/CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-3 30A 200-600V MANDO 24V AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 30 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...460 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 18.5 kW

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-C30NCR

Ref.Sonepar

1282536

EAN

0611320641011

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

30 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...460 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

18.5 kW

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Arrancador SMC-3 30A 200-600V mando 24V AC/CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL