ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-3 37A 200-600V MANDO 24V AC/CC - 150-C37NCR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-3 37A 200-600V MANDO 24V AC/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 37 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...600 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 22 kW

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-C37NCR

Ref.Sonepar

1215140

EAN

0611320641028

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

37 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...600 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

22 kW

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Arrancador SMC-3 37A 200-600V mando 24V AC/CC