ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-FLEX 251A 200-480V AC MANDO 240V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-FLEX 251A 200-480V AC MANDO 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 251 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 132 kW

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-F251NBDD

Ref.Sonepar

1211823

EAN

0662073059998

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

251 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

132 kW

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Arrancador SMC-FLEX 251A 200-480V AC mando 240V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL