Fin de vida

ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-FLEX 361A 200-480V AC MANDO 24V - 150-F361NBR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ARRANCADOR SMC-FLEX 361A 200-480V AC MANDO 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 361 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 200...480 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 200 kW

  • Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan - 50 °C

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-F361NBR

Ref.Sonepar

1235554

EAN

0662073048060

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

361 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

200...480 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

200 kW

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

50 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Arrancador SMC-FLEX 361A 200-480V AC mando 24V