ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. 440T-MRPSE11MA - 440T-MRPSE11MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Con liberación auxiliar - no
Anchura del sensor - 64 mm
Altura del sensor - 64 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440T-MRPSE11MA
Ref.Sonepar
946307
EAN
0781180384059
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con liberación auxiliar:
no
Anchura del sensor:
64 mm
Altura del sensor:
64 mm
Longitud del sensor:
104 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de desconexión rápida
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...40 °C
Grado de protección (IP):
IP65


