ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. - 1606-XLS240EA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 10 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 9 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLS240EA
Ref.Sonepar
959634
EAN
0885630159553
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
10 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
9 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...150 V
Salida de potencia:
240 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
60 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
117 mm
Grado de protección (IP):
IP20


