ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. - 1734-IB8K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 0
Tensión de entrada permitida - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1734-IB8K
Ref.Sonepar
960653
EAN
0889508698632
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
0
Tensión de entrada permitida:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Anchura:
12 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
75.5 mm


