ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 16

  • Número de salidas digitales - 0

  • Tensión de entrada permitida - 24...24 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Tipo de salida digital - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1756-IB16S

Ref.Sonepar

960654

EAN

0191326353540

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Tensión de entrada permitida:

24...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

SIL según IEC 61508:

3

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Módulo de E/S de seguridad Control Logix 16 entradas IP20 24V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL