ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. - 1756-PA50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Salida de potencia - 60 W
Redundancia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1756-PA50
Ref.Sonepar
960655
EAN
0887172889547
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
110...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Salida de potencia:
60 W
Redundancia:
no
Anchura:
78 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
145 mm


