ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. - 1756-PA72K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 110...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 110...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Salida de potencia - 75 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1756-PA72K
Ref.Sonepar
961297
EAN
0885630569444
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
110...230 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
110...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Salida de potencia:
75 W
Redundancia:
no
Anchura:
112 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
145 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


