ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV. - 1756-OBV8S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de entradas digitales - 0

  • Número de salidas digitales - 8

  • Tensión de salida permitida - 24...24 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1756-OBV8S

Ref.Sonepar

961966

EAN

0191326353557

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

8

Tensión de salida permitida:

24...24 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

SIL según IEC 61508:

3

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Módulo de 8 puntos de salidas de seguridad de 18?32V CC que se puede utilizar como módulo de salidas bipolares módulo de salidas surtidoras

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL