ROCKWELL - ATRAP. LLAVE DE ENCLAV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Número de ranuras - 7
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared/montaje directo - sí
Acoplamiento frontal posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-A7K
Ref.Sonepar
964059
EAN
0885630569529
Con alimentación integrada:
no
Número de ranuras:
7
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Anchura:
367 mm
Altura:
169 mm
Profundidad:
145 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


