ROCKWELL - AUT.DIF.16A 188-K2C160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
188-K2C160
Ref.Sonepar
988192
EAN
0885630649474
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


