ROCKWELL - BARR.FOTOEL CTRICA GUARDSHIELD 14/1760MM - 440L-P4J1760YD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Anchura del sensor - 42 mm
Altura del sensor - 1760 mm
Longitud del sensor - 1876 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Transmisor y receptor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440L-P4J1760YD
Ref.Sonepar
1189752
EAN
0611320943955
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Anchura del sensor:
42 mm
Altura del sensor:
1760 mm
Longitud del sensor:
1876 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
500 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tiempo de reacción:
25 ms
Resolución de la cortina luminosa:
14 mm
Altura del campo de seguridad:
1760 mm
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Con codificación de haz de luz:
sí
Longitud de onda del sensor:
870 nm
Con bloqueo de reinicio:
sí
Grado de protección (IP):
IP65


