ROCKWELL - BARRA DE TENSIÓN 20x5mm 800mm - 141A-B205A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 320 A
Modelo - Plano
Longitud - 800 mm
Anchura - 5 mm
Altura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
141A-B205A
Ref.Sonepar
991365
EAN
0611320924046
Entrada de intensidad nominal:
320 A
Modelo:
Plano
Longitud:
800 mm
Anchura:
5 mm
Altura:
20 mm
Flexible:
no
Barra de tensión 20x5mm 800mm


