ROCKWELL - Barril inductivo cilíndrico 18mm 872C-NH12NP18-E2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Barril inductivo cilíndrico 18mm 872C-NH12NP18-E2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Distancia de conmutación - 12 mm

  • Tipo de función de conmutación - Otros

  • Tipo de salida de conmutador - PNP

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-NH12NP18-E2

Ref.Sonepar

748709

EAN

0612598835201

Sensor del diámetro:

18 mm

Distancia de conmutación:

12 mm

Tipo de función de conmutación:

Otros

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL