ROCKWELL - BARRIL ITVO.CIL.30MM 872C-M15BN30-E2 - 872C-M15BN30-E2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 50.8 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Distancia de conmutación - 15 mm
Tipo de función de conmutación - Otros
Tipo de salida de conmutador - NPN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872C-M15BN30-E2
Ref.Sonepar
1322647
EAN
0887172864674
Longitud del sensor:
50.8 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia de conmutación:
15 mm
Tipo de función de conmutación:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Material de la carcasa:
Metal


