ROCKWELL - BASE MONTAJE BARRA 10CM SIN TAPA NEGRA - 855E-BPM10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BASE MONTAJE BARRA 10CM SIN TAPA NEGRA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Longitud de tubo - 100 mm

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-BPM10

Ref.Sonepar

962138

EAN

0611320488647

Color:

Negro

Longitud de tubo:

100 mm

Material:

Plástico

Base montaje barra 10cm sin tapa negra

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL