ROCKWELL - BASE MONTAJE BARRA 25CM C/TAPA NG.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BASE MONTAJE BARRA 25CM C/TAPA NG.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Longitud de tubo - 250 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-BPM25C

Ref.Sonepar

338345

EAN

0611320488678

Color:

Negro

Longitud de tubo:

250 mm

Material:

Metal

Base montaje barra 25cm con tapa negra

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL