ROCKWELL - BEACON LENTE MINI SQUARE BEACON 855B-GMS24R5

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BEACON LENTE MINI SQUARE BEACON 855B-GMS24R5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Color de cubierta de lámpara - Otros

  • Tipo de lámpara - Xenon

  • Ruido - 105 dB

  • Tipo de señal óptica - Linterna

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855B-GMS24R5

Ref.Sonepar

1074185

EAN

0611320578652

Tipo de corriente:

CA/CC

Color de cubierta de lámpara:

Otros

Tipo de lámpara:

Xenon

Ruido:

105 dB

Tipo de señal óptica:

Linterna

Receptáculo de color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Baliza industrial 24V AC/CC ámbar

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL