ROCKWELL - BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES DE  MONTAJE LATERAL LADO DERECHO 1N.C 1NO PARA FAMILIA 140MP - 140MP-A-ASA11

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES DE  MONTAJE LATERAL LADO DERECHO 1N.C  1NO PARA FAMILIA 140MP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MP-A-ASA11

Ref.Sonepar

989178

EAN

0191326954341

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES DE MONTAJE LATERAL LADO DERECHO 1N.C 1NO PARA FAMILIA 140MP