ROCKWELL - BLOQUE 2 CONTACTOS CERRADOS CON APERTURA POSITIVA - 800B-PT02

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE 2 CONTACTOS CERRADOS CON APERTURA POSITIVA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Fijación delantera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800B-PT02

Ref.Sonepar

990427

EAN

0612598983896

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque 2 contactos cerrados con apertura positiva