ROCKWELL - BLOQUE ARMORBLOCK 16 PT.COMB.3 PINES

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE ARMORBLOCK 16 PT.COMB.3 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW USB - 0

  • Número de interfaces HW Otras - 0

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1732D-8I8O1212D

Ref.Sonepar

962166

EAN

0612598340569

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

sí

Bloque ARMORBLOCK 16 puntos combinación 3 pines

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL