ROCKWELL - BLOQUE CONTACTO 800T-XA2 30MM - 800T-XA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800T-XA2
Ref.Sonepar
961075
EAN
0662073334491
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera


