ROCKWELL - BLOQUE CONTACTO 800T-XD1 30MM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE CONTACTO 800T-XD1 30MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-XD1

Ref.Sonepar

962161

EAN

0781180697241

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque contacto 800T-XD1 30mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL