ROCKWELL - BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NA+1 NC 150-CA10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 1 NA+1 NC 150-CA10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje lateral

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150-CA10

Ref.Sonepar

980125

EAN

0611320703719

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje lateral

Bloque contacto auxiliar 1 NA+1 NC 150-CA10

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL