ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.FT.4 CTO.2 NA/2 NC BNE. - 100-CRFB22

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.FT.4 CTO.2 NA/2 NC BNE.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Fijación delantera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-CRFB22

Ref.Sonepar

961540

EAN

0781180050862

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Fijación delantera

Bloque contacto auxiliar frontal 4 contactos 2 NA/2 NC borne