ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.FT.4 CTO.3 NA/1 NC BNE. - 100-CRFA31

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.FT.4 CTO.3 NA/1 NC BNE.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Método de montaje - Fijación delantera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-CRFA31

Ref.Sonepar

937354

EAN

0781180050879

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Fijación delantera