ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.NA/NC - 100-ES1-11

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE CTO.AUX.NA/NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje lateral

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-ES1-11

Ref.Sonepar

337641

EAN

0889508538709

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje lateral

CONTACTO AUXILIAR MONTAJE LATERAL 1 N.A. 1 N.C.100E116....E370