ROCKWELL - BLOQUE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA CERRADO DE 200 A 1492-PDE1112 - 1492-PDE1112

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BLOQUE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA CERRADO DE 200 A 1492-PDE1112

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Corriente nominal - 200 A

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

  • Altura - 92 mm

  • Anchura - 28.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-PDE1112

Ref.Sonepar

1296121

EAN

0885630156736

Número de polos:

1

Corriente nominal:

200 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Altura:

92 mm

Anchura:

28.2 mm

Profundidad:

69 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL